白元アース
白元アースの 一般・作業マスク
白元アースの 汎用マスク
白元アースの プリーツ型 汎用マスク
快適ガードマスク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(7枚)
注文コード
73782757
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
耳が痛くない幅広耳ひもと、肌ざわりがよく、1日着用してもケバ立たない口もとつるさら素材で、1日中快適なつけ心地。
0.1μmの微粒子99%カットフィルター。
形状
プリーツ型
サイズ
こども用(園児〜低学年用)
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
7
色
ホワイト
構造
3層
寸法(縦×横)(mm)
80×125