お部屋の消臭力 Premium Aroma Stick

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード73783344 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。
こだわりの空間に合う香水調の香りがスティックから広がります。
メーカー液体タイプと比べ、フレグランスオイルを5倍濃密に配合。ぜいたくな香りです。
スティックの本数で香りの強さの調節ができます。
フレグランスオイルとスティックはつめかえ方式です。
別売りのつめかえ用で新しい香りをお楽しみいただけます。

シリーズ消臭力 香りシャボン 危険等級V 使用場所室内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状水溶性 商品タイプ詰替用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする