正面

- ファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工 エステー 73783509 - ファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工 エステー 73783509 - ファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工 エステー 73783509 - ファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工 エステー 73783509 - ファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工 エステー 73783509

ファミリー ビニールうす手 指先抗ウイルス加工

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1双) 注文コード 73783509 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

手袋全体の抗菌効果に加え指先は抗ウイルス加工により表面についたウイルスを99%以上減少させます。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく、丈夫です。
着脱がスムーズな「ドライタッチ加工」を施しています。
うす手タイプなので細かな作業に適しています。

サイズL 全長(cm)30 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)22 材質塩化ビニール グリーン 厚さ(mm)0.2 入数(双)1 機能抗菌・防カビ
注意
※全てのウイルス・菌・カビに効果があるわけではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73783509
2026-01-05
用途:
食器洗い
飲食業

ゴム手袋が手荒れするので、はめやすくて指先が丈夫なこちらの商品をずっと愛用してます!

2025-07-18
用途:
金属部品の洗浄作業

角の丸い金属部品の洗浄・分別作業に使用します。
個人でこの手袋を愛用しているので、この手袋指定で購入しました。指先がしっかりしていて生ゴムでないことが大変気に入っています。

対象商品:
73783509
2023-07-24
用途:
家事全般
ラ・ナカムラ 様 (卸売・小売業)

結構長持ちするので、コストパフォーマンスがいいと思います。
ゴム特有の臭いもないので、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする