ファミリー ビニールうす手 ロング 腕カバー付き 指先抗ウイルス加工

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1双) 注文コード73783527 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

肩口までの腕カバーで、腕全体を水や汚れから守ります(ゴムバンド付き)。
手袋全体の抗菌効果に加え指先は抗ウイルス加工により表面についたウイルスを99%以上減少させます。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく、丈夫です。

サイズM 全長(cm)63 中指長(cm)7.4 手のひらまわり(cm)20 材質塩化ビニール ピンク 入数(双)1 機能抗菌・防カビ 袖口仕様ゴムタイプ
注意
※全てのウイルス・菌・カビに効果があるわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする