ネクスタ
ネクスタの 袋・ラッピング用品
ネクスタの レジ袋
手提げポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(14枚)
注文コード
73784044
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥141
販売価格(税別)
¥
128
バスケットに入れる
ショッピングバッグ・室内ゴミ袋として使用するちょっとおしゃれなレジ袋。
1リットルのペットボトルが6本入る大きさです。
幅(mm)
260
色
マリン
サイズ
10L用
高さ(mm)
480
容量(L)
10
マチ(mm)
140
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
180057
バイオマス配合率(%)
10
無料配布可否
不可