CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784315 CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784315 CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784315 CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784315 CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784315 CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784315

ワイドチェスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)810 注文コード73784315 品番CLN-544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・棚段数・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

工具不要で、簡単に組み立てができるワイドチェストです。
前パネルはマットな質感で、お部屋に馴染みやすいデザインです。
フレーム・引き出し・天板・前パネルを組み合わせて完成します。
一体型フレームでぐらつきません。
組み立て時間は約10分程です。
天板の裏にパイプが2本あるので、上に物を載せてもたわみにくいです。
使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります。

材質天板・フレーム・引き出し・前パネル・脚:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管 幅(mm)530 ピンク/ホワイト 高さ(mm)810 質量(g)5420 奥行(mm)395 段数4 耐荷重(kg)天板2、引き出し1段あたり4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×395×810 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×158 収納の目安Tシャツなら20枚、バスタオルなら8枚(引出1段あたり)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73784315 CLN-544 09932548 CLN-544 ワイドチェスト アイリスオーヤマ ワイドチェスト アイリスオーヤマ 1個 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする