CLN-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784376 CLN-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784376 CLN-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784376 CLN-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784376 CLN-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784376 CLN-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 73784376

ワイドチェスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73784376 品番 CLN-545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

工具不要で、簡単に組み立てができるワイドチェストです。
前パネルはマットな質感で、お部屋に馴染みやすいデザインです。
フレーム・引き出し・天板・前パネルを組み合わせて完成します。
一体型フレームでぐらつきません。
組み立て時間は約10分程です。
天板の裏にパイプが2本あるので、上に物を載せてもたわみにくいです。
使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります。

材質天板・フレーム・引き出し・前パネル・脚:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル被覆鋼管 幅(mm)530 ホワイト 高さ(mm)995 質量(g)6570 奥行(mm)395 段数5 耐荷重(kg)天板2、引き出し1段あたり4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×395×995 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×158 収納の目安Tシャツなら20枚、バスタオルなら8枚(引出1段あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする