充電式ハンディバリカン18V

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73784464 品番JHC1218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。
園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。
バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。
ワンタッチで簡単に付け替えできます。
誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。
充電時間は約60分です。

用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り 付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)0〜40(充電池) 定格電圧(V)DC18(充電池) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150 刈込み幅(mm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131 充電器出力DC20V2A 充電器入力AC100V(50/60Hz) 充電時間(分)60 電源タイプ充電式 充電池タイプリチウムイオン二次電池 バッテリー容量(mAh)2000 運転時間(分)110(連続)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73784464
2025-10-30
用途:
実家の花壇の草刈りに使っています。
前田 様

意外と使い難いかな?ロックボタンを押しながらしか動かないし、小枝を噛んだら、すぐに止まってしまいます。その後刃を一度外してセットしなおさないと動きません。それに、せんてい用の刃もセットなのかと思っていました。やっぱりマキタの方が良かったかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする