土佐ひのきスノコ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73784489 品番 SSN-8556
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高知県産桧の間伐材を利用した環境に優しいスノコです。
桧の良さである殺菌・防虫・消臭効果に優れています。
用途に合わせてさまざまな使い方ができます。
ステンレススクリュー釘を使用しているので、衣類などに引っ掛かる心配がありません。

材質本体:土佐桧、釘:ステンレススクリュー釘 ナチュラル 質量(g)2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×560×37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×56×3.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
物品保管(置台)に使用
医療・福祉・介護関連業

台下に物品を置き保管するにあたり、床に直接置くわけにもいかずすのこを探していました。 本品が加工せずに寸法合致したので購入した次第ですが、しっかりした造りのように感じましたので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする