曜日別特売
CCM-HIGH キャンプチェア ハイタイプミニ アイリスオーヤマ 73784638

 

CCM-HIGH キャンプチェア ハイタイプミニ アイリスオーヤマ 73784638
CCM-HIGH キャンプチェア ハイタイプミニ アイリスオーヤマ 73784638
CCM-HIGH キャンプチェア ハイタイプミニ アイリスオーヤマ 73784638

キャンプチェア ハイタイプミニ

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード73784638品番CCM-HIGH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ゆったり座れる広座面設計のキャンプチェアハイタイプミニです。
よりリラックスして座れるよう、背もたれの角度にこだわりました。
収納に便利なキャリーバック付きです。
ひじ掛けにはドリンクホルダーが付いています。

ベージュ質量(g)1900耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×600収納時寸法(mm)約160×160×650座面高さ(mm)約310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73784647
2023-09-19
用途: 屋内用

車の整備をする時に駐車場で使用していますが幅が狭いです
当方小柄ですが太ももがバーに当たって痛いです

対象商品 : 73784647
2023-08-28
用途: 室内使用

幅が狭いため太ももが当たってしまいます
それ以外はこれと言って不満な点はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする