KCH-6214A キッズチェストハンガー アイリスオーヤマ 73784708 KCH-6214A キッズチェストハンガー アイリスオーヤマ 73784708 KCH-6214A キッズチェストハンガー アイリスオーヤマ 73784708 KCH-6214A キッズチェストハンガー アイリスオーヤマ 73784708

キッズチェストハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73784708 品番KCH-6214A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「掛ける」と「引出しに収納」が1台のスペースでできる、チェストハンガーです。1人で洋服のお片づけもできるように、高さ約140cmと子供でも使いやすい高さにしました。
パイプの両サイドが伸縮可能で、衣類の量に合わせてパイプの長さを調節できます。移動に便利なキャスター付きです。

材質本体:ポリプロピレン、ハンガー部:ABS樹脂、パイプ部:塩化ビニル被覆鋼管 幅(mm)618〜818 質量(kg)5.5 ブルー/ピンク 高さ(mm)1400 奥行(mm)400 耐荷重(kg)全体15、天板3、ハンガー部12(ハンガーパイプ8、スライドパイプ1本あたり2) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×333×175
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする