FTB-29 フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784909 FTB-29 フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784909 FTB-29 フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784909 FTB-29 フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784909 FTB-29 フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784909 FTB-29 フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784909

フタ付き積み重ねBOX

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード73784909 品番FTB-29
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はなど21種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで丸みのあるやわらかなデザインのフタ付き積み重ねBOXです。
フタにふちがあるので、積み重ねても安定感があります。
フタはトレーとして使用でき、小物も置けます。
丸洗いができるので衛生的です。

ホワイト 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×199×113 材質PP 幅(mm)295 質量(kg)0.323 高さ(mm)133 奥行(mm)224 アズワン品番65-2005-93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
事務所備品入れ

見た目、サイズも表記通り
二つ重ねたフィット感もいい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする