FTB-29 フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784927 FTB-29 フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784927 FTB-29 フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784927 FTB-29 フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784927 FTB-29 フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784927 FTB-29 フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784927

フタ付き積み重ねBOX

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード73784927 品番FTB-29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど21種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで丸みのあるやわらかなデザインのフタ付き積み重ねBOXです。
フタにふちがあるので、積み重ねても安定感があります。
フタはトレーとして使用でき、小物も置けます。
丸洗いができるので衛生的です。

ベージュ 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×199×113 材質PP 幅(mm)295 質量(kg)0.323 高さ(mm)133 奥行(mm)224

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73784927 FTB-29 09932426 FTB-29 フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 1個 719 税込791 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
事務所備品入れ

見た目、サイズも表記通り
二つ重ねたフィット感もいい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする