FTB-45D フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784997 FTB-45D フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784997 FTB-45D フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784997 FTB-45D フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784997 FTB-45D フタ付き積み重ねBOX アイリスオーヤマ 73784997

フタ付き積み重ねBOX

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード73784997 品番FTB-45D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど21種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで丸みのあるやわらかなデザインのフタ付き積み重ねBOXです。
フタにふちがあるので、積み重ねても安定感があります。
フタはトレーとして使用でき、小物も置けます。
丸洗いができるので衛生的です。

グレー 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×230 材質PP 幅(mm)453 質量(kg)0.932 高さ(mm)252 奥行(mm)297 アズワン品番65-2005-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
事務所備品入れ

見た目、サイズも表記通り
二つ重ねたフィット感もいい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする