【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ACアダプター・充電器、充電式リチウムイオン電池 注文コード73785024 品番JSD919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです!
オービダルサンダとは?
⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。
本体品機能
◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。
◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×92×160 質量(g)1400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜8600 運転時間(分)約15(無負荷時) 充電池タイプリチウムイオン2次電池 定格電圧(V)DC10.8 使用温度範囲(℃)0〜40(充電池) 充電器入力AC100V ホワイト 用途サンドペーパーでの粗削り、仕上げ 研磨、塗装剥がし、木材のささくれ、バリの取り除き。 付属品ACアダプター・充電器、充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー容量(mAh)1500 アズワン品番65-2022-15 商品タイプ本体+バッテリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする