【本格DIYに!】軽量充電式インパクトドライバ 18V コードレスタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73785076 品番JID160-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.2kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID160-Zにバッテリーは付属しません。

最大締付トルク(N・m)160 バッテリー容量(mAh)- 用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに。 付属品ビットセット(10種) ホワイト 質量(g)1200 定格電圧(V)DC18 打撃数(min-1[回/分])0〜3500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180.5×74×198 適合ビット6角軸(2面幅6.35mm) ACアダプタ(定格入力)- 充電池タイプリチウムイオン2次電池(別売) 商品タイプ本体のみ

商品説明動画

電動工具 ドライバの違い編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする