【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73785094 品番JCD25-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです!
ドライバドリルとは?
⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。
本製品機能
◎18V:軽量(0.9kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。
◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD25-Zにバッテリーは付属しません。

バッテリー容量(mAh)- 用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。 付属品ビットセット(10種) ホワイト 質量(g)900 定格電圧(V)DC18 最大トルク(N・m)25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜450(低速)、0〜1350(高速) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×74×190 把握径(Φmm)10(最大チャック) ACアダプタ(定格入力)- 充電池タイプリチウムイオン2次電池(別売) 商品タイプ本体のみ

商品説明動画

電動工具 ドライバの違い編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする