【DIYに最適!】軽量充電式丸のこ 10.8V コードレスタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73785164 品番JSC125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです!
丸のことは?
⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体2.3kg)で扱いやすく、DIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6〜1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC125-Zにバッテリーは付属しません。

用途厚みのある木材の切断に。 付属品ACアダプター・充電器、充電式リチウムイオン電池、のこ刃、平行定規、六角棒レンチ ホワイト 質量(g)2300 回転数(min-1[r.p.m])2600 定格電圧(V)DC10.8 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×173×206 最大切込深さ(mm)(90°時)37 最大切込深さ(mm)23(50°時)、37(90°時) 使用電池リチウムイオン二次電池 充電時間(分)約60 充電池タイプリチウムイオン2次電池 バッテリー容量(mAh)1500 商品タイプ本体+バッテリー

商品説明動画

電動工具 切断工具の違い編
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73785164 JSC125 19221225 JSC125TC 【DIYに最適!】充電式丸のこ10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】充電式丸のこ10.8V アイリスオーヤマ 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする