【DIYに最適!】軽量充電式ジグソー 10.8V コードレスタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73785207 品番JJS101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです!
ジグソーとは?
⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体1.6kg)で扱いやすく、DIYや家具に最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。
◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0〜1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。。※JJS101-Zにバッテリーは付属しません。

ストローク数(min-1)0〜2400 定格電圧(V)DC10.8 切断能力(mm)木材45※数値は付属のブレードを使用した時の目安の数値/加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なります 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×69×199 用途直線、曲線、細部の切断作業に。 付属品ACアダプター・充電器・充電池 ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜40(充電池) 充電器入力AC100V 充電池タイプリチウムイオン2次電池 バッテリー容量(mAh)1500 傾斜角度(°)左右45 運転時間(分)連続約20(無負荷時) 商品タイプ本体+バッテリー

商品説明動画

電動工具 切断工具の違い編

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73785207 JJS101 19221216 JJS101TC 【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V アイリスオーヤマ 【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V アイリスオーヤマ 1台 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする