【本格DIYに!】軽量充電式ジグソー18V コードレスタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73785225 品番JJS181-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです!
ジグソーとは?
⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。
本製品機能
◎18V:軽量(1.5kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。
◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0〜1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JJS181-Zにバッテリーは付属しません。

用途直線、曲線、細部の切断作業に。 付属品木工用ブレード ホワイト 質量(g)1500 定格電圧(V)DC18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213 切断能力(mm)木材45※数値は付属のブレードを使用した時の目安の数値/加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なります 充電池タイプリチウムイオン2次電池(別売) ストローク長(mm)19 傾斜角度(°)左右45 ストローク数(min-1)最大0〜2400 運転時間(分)約34(無負荷時) 商品タイプ本体のみ
注意
本体のみ※ACアダプター・充電器・充電池は付属なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする