CBボックス A4収納タイプ

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73785539 品番 CX-3F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

組み立て簡単なカラーボックスです。書類収納が可能なA4サイズ対応。パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板) 質量(kg)約10 ブラウン 段数3 耐荷重(kg)約80(全体)、約30(棚板1枚あたり) 棚板数(枚)2(固定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×1015 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×320
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
書類の収納バインダーを整理します
医療・福祉・介護関連業

頑丈に出来上がりました。組み立ても簡単で30分くらいで下処理が有ったのでスムーズでした。価格も安くコストパフォーマンス良好で狭い場所にもおさまりが良かったと思います。A4のファイルが収まるラックが見つかり助かりました。

2026-01-10
用途:
荷物置きとして
サービス業

組み立ても簡単でした。商品としても重量感があり質の良い棚でした。
スタッフにも好評です。

対象商品:
73785679
2025-03-17
用途:
事務所の書類整理用
製造業

事務所の書類整理用に購入しました
スチール家具は重いので、少しでも軽いものをとこれを選びました
作りはしっかりしており、壊れたり倒れる心配は無さそうです
A4サイズがピッタリ入る高さで無駄がありません
組み立ても簡単です

対象商品:
73785539
2024-12-05
用途:
事務所の書類整理用
製造業

事務所のファイル整理用に購入しました
組み立ても簡単で、電動ドライバーがあれば10分程度で完成します 作りもしっかりしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする