アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの カラーボックス
CBボックス可動棚タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73785627
品番
CX-3KD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
収納するものに合わせて高さを調節できる可動棚板タイプのカラーボックスです。
シンプルデザインで置く場所を選びません。
お客様組み立てとなります。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
色
ナチュラル
段数
3
耐荷重(kg)
40(全体)、10(天板)、10(底板)、10(棚板1枚あたり)
棚板数(枚)
2(可動)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約414×290×882
棚板寸法(mm)
386×273
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません