CBボックス可動棚タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73785636 品番 CX-3KD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

収納するものに合わせて高さを調節できる可動棚板タイプのカラーボックスです。
シンプルデザインで置く場所を選びません。
お客様組み立てとなります。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板) ブラウン 段数3 耐荷重(kg)40(全体)、10(天板)、10(底板)、10(棚板1枚あたり) 棚板数(枚)2(可動) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約414×290×882 棚板寸法(mm)386×273
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする