FIB-27R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785846 FIB-27R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785846 FIB-27R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785846 FIB-27R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785846 FIB-27R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785846

インナーボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード73785846 品番FIB-27R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

メーカーのCBボックス用のインナーボックスです。横置き(FIB-27R)・縦置き(FIB-38R)したCBボックスにぴったりなサイズです。前後に取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。引き出す際もスムーズです。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。店舗・飲食店等での荷物入れとしてもご活用いただけます。

ホワイト 内寸(mm)約265×265×260〜375 適合CBボックス(※他社のカラーボックスではサイズが合わない場合がありますので、ご注意ください。) 材質側地:不織布(ポリプロピレン100%)、芯材:紙 幅(mm)270 質量(kg)0.41 高さ(mm)385 奥行(mm)270 耐荷重(kg)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする