FIB-27R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785889 FIB-27R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785889 FIB-27R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785889

インナーボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード73785889 品番FIB-27R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

メーカーのCBボックス用のインナーボックスです。横置き(FIB-27R)・縦置き(FIB-38R)したCBボックスにぴったりなサイズです。前後に取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。引き出す際もスムーズです。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。店舗・飲食店等での荷物入れとしてもご活用いただけます。

ピンク 内寸(mm)約265×265×260〜375 適合CBボックス(※他社のカラーボックスではサイズが合わない場合がありますので、ご注意ください。) 材質側地:不織布(ポリプロピレン100%)、芯材:紙 幅(mm)270 質量(kg)0.41 高さ(mm)385 奥行(mm)270 耐荷重(kg)6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする