FIB-38R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785986 FIB-38R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785986 FIB-38R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785986 FIB-38R インナーボックス アイリスオーヤマ 73785986

インナーボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード73785986 品番FIB-38R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど16種類から選べます 他の種類を見る

メーカーのCBボックス用のインナーボックスです。横置き(FIB-27R)・縦置き(FIB-38R)したCBボックスにぴったりなサイズです。前後に取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。引き出す際もスムーズです。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。店舗・飲食店等での荷物入れとしてもご活用いただけます。

イエロー 内寸(mm)約380×265×260 適合CBボックス(※他社のカラーボックスではサイズが合わない場合がありますので、ご注意ください。) 材質側地:不織布(ポリプロピレン100%)、芯材:紙 幅(mm)385 質量(kg)0.434 高さ(mm)270 奥行(mm)270 耐荷重(kg)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73785986 FIB-38R 73785925 FIB-38R インナーボックス アイリスオーヤマ インナーボックス アイリスオーヤマ 1個 659 税込725 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする