極細軽量スティッククリーナー 別売バッテリー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73786004 品番CBL10815
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

極細軽量スティッククリーナーIC-SLDCP6、IC-SLDCP4に使用する別売品バッテリーです。

適合極細軽量スティッククリーナー(IC-SLDCP6、KIC-SCLDCP6、IC-SLDCP6M、IC-SLDC7、KIC-SLDC7、IC-SLDC8、IC-SLDC4、KIC-SLDC4) 質量(g)172 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×140×23 バッテリー電圧(V)DC10.8 電池寿命約500回(充電回数) バッテリー容量(mAh)1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73786004
2026-01-20
用途:
掃除
サービス業

バッテリーがすぐ無くなるので注文しましたが使用上はなんら問題ありません。配送が迅速にきて助かりました。
また注文したいです。

対象商品:
73786004
2026-01-06
用途:
家庭用掃除機
その他業種

母が使っているスティック掃除機がすぐにバッテリーが切れるので購入。アイリスオーヤマ純正品なので安心して購入出来ました。これでまたしばらく使えると思います。

対象商品:
73786004
2025-11-22
用途:
スティッククリーナーのバッテリー交換
教育・研究機関

アイリスオーヤマのスティッククリーナーが充電出来なくなり買い替えを検討していたところ、別売りバッテリーをこちらのサイトで
入手しました。新品時のパワーが復活し、またまだ使えそうです。

対象商品:
73786004
2026-02-02
用途:
掃除
サービス業

純正品なので品質は問題無し。交換も簡単でした。ただ値段が高いので次は買い替えする予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする