アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの 収納ボックス
アイリスオーヤマの バスケット
ウッディバスケット浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73786047
品番
IMK-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ワンポイントに木目デザインが入った、CBボックスにぴったりのインナーボックスです。
色
ホワイト
材質
ポリエチレン、スチール
幅(mm)
380
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
130
奥行(mm)
260
耐荷重(kg)
8