アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの 収納ボックス
アイリスオーヤマの バスケット
ウッディバスケット浅型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ナチュラル
注文コード
73786056
品番
IMK-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワンポイントに木目デザインが入った、CBボックスにぴったりのインナーボックスです。
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン、スチール
幅(mm)
380
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
130
奥行(mm)
260
耐荷重(kg)
8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73786056
IMK-38
73786065
IMK-38
ウッディバスケット浅型
アイリスオーヤマ
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)