IMK-27 ウッディバスケット小型 アイリスオーヤマ 73786083 IMK-27 ウッディバスケット小型 アイリスオーヤマ 73786083 IMK-27 ウッディバスケット小型 アイリスオーヤマ 73786083 IMK-27 ウッディバスケット小型 アイリスオーヤマ 73786083

ウッディバスケット小型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ナチュラル 注文コード73786083 品番IMK-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワンポイントに木目デザインが入った、CBボックスにぴったりのインナーボックスです。

ナチュラル 材質ポリエチレン、スチール 幅(mm)190 質量(kg)0.5 高さ(mm)260 奥行(mm)260 耐荷重(kg)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73786083 IMK-27 73786099 IMK-27 ウッディバスケット小型 アイリスオーヤマ ウッディバスケット小型 アイリスオーヤマ 1個 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする