曜日別特売
CEA-FS14 充電式サイクロンスティッククリーナー 別売フィルターセット アイリスオーヤマ 73786214

充電式サイクロンスティッククリーナー 別売フィルターセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73786214
品番
CEA-FS14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
¥1,090

充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売排気フィルター、スポンジフィルターです。

質量(g)
20
寸法(幅W×高さH)(mm)
75.5×26.4
対応機種
SCD-140・SCD-141P・SCD-142P他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73786214
2024-08-23
用途: フィルター交換
医療・福祉・介護関連業

購入先で調べても、時間がかかりそうなので、カタログ見たら即購入、大変助かりました。

対象商品 : 73786214
2023-06-30
用途: 掃除
サービス業

スポンジフィルターだけ単品で購入できると尚助かります。

2022-09-27
用途: 掃除機使用時
卸売・小売業

掃除機を2,3回使用したら、フィルターが直ぐに目詰まりしてしまい使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする