寸法(mm)297×247×497
色白木目
質量(g)5000
電源(V)AC100
消費電力(W)空気清浄(静音)(11/12)、空気清浄(標準)(16/20)、空気清浄(強)(21/25)、空気清浄(強)+加湿(283/288)
タンク容量(L)2
風量(m3/min)空気清浄(静音):、空気清浄(標準):1.6/1.7、空気清浄(強):2.1/2.1
適合床面積空気清浄機:16mm2(10畳)、加湿器:木造和室/8m2(5畳)・プレハブ洋室/13m2(8畳)
連続加湿時間(時間)6.6
最大加湿量(mL/h)約300
加湿機能○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○