アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 電池
アイリスオーヤマの アルカリ乾電池(単3形)
乾電池 BIGCAPA basic 単3形10本パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4パック)
注文コード
73786573
品番
LR6Bb/10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
低コスト・5年保証付のアルカリ乾電池です。
ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。
使用推奨期限は製造後5年になります。
質量(g)
225
タイプ
単3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×14×50
本数
40
使用推奨期限
5年