アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 電池
アイリスオーヤマの アルカリ乾電池(単4形)
乾電池 BIGCAPA basic
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5パック)
注文コード
73786589
品番
LR03Bb/8P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
低コスト・5年保証付のアルカリ乾電池です。
ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。
使用推奨期限は製造後5年になります。
質量(g)
91.2
タイプ
単4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.4×10.3×44.5
本数
40
保証期間
5年
入数
8本パック
使用推奨期限
5年