SRR-580 スタイル冷蔵庫ラック アイリスオーヤマ 73787325 SRR-580 スタイル冷蔵庫ラック アイリスオーヤマ 73787325 SRR-580 スタイル冷蔵庫ラック アイリスオーヤマ 73787325 SRR-580 スタイル冷蔵庫ラック アイリスオーヤマ 73787325

スタイル冷蔵庫ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73787325 品番 SRR-580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

デッドスペースになりがちな冷蔵庫周りのスペースを有効活用するスタイリッシュなデザインの冷蔵庫ラックです。
ラップや調味料などの小物が収納できるサイドバスケットとキッチンペーパーを取り付けられるペーパーホルダーが付いています。
自分の好きな位置に10cm間隔で取り付けできる可動棚です。

付属品ペーパーホルダー、サイドバスケット ホワイト 耐荷重(kg)全体22、棚板1枚あたり12、サイドバスケット3 内寸(mm)280×70(サイドバスケット) 適合サイズ幅55cmまでの小型・中型冷蔵庫(目安) アズワン品番64-8928-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする