あったカイロEX貼るミニ【10時間持続】

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 73787483 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

【平均52℃】【10個 30個】あたたかさを更にUPさせ、持続時間が10時間のミニサイズの衣類に貼るタイプです。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 質量(g)18.6 タイプ貼るタイプ 最高温度(℃)63 寸法(縦×横)(mm)96×70 主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂 温度持続時間10時間 平均温度(℃)52 入数30枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73787483
2023-12-17
用途:
足首を暖める

寒くなり、足首が冷えてくるようになりました。そのため、ミニカイロを入れて足首を暖めるものにいれて使っています。また、腰を暖めたりもしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする