KVS-30 抗菌・抗ウイルススプレー アイリスオーヤマ 73787544 KVS-30 抗菌・抗ウイルススプレー アイリスオーヤマ 73787544 KVS-30 抗菌・抗ウイルススプレー アイリスオーヤマ 73787544

抗菌・抗ウイルススプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73787544 品番KVS-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ドアノブ、トイレ、マスクや共有部、その他身のまわりの気になる所の除菌・抗菌に役立つスプレーです。
抗菌したい場所に15〜30cmほど離して、適量を均一になるようにスプレーしてください。
スプレー後は完全に乾かしてください。
マスクに対して使用する場合は、必ずマスクの外側にスプレーしてください。
ウイルスや細菌を99.99%減少させる、特許取得の抗ウイルス技術を採用しています。
携帯に便利なサイズです。心地よいミントの香りです。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×100 液性酸性
注意
※全てのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。
※本品は医薬品・医薬部外品ではありません。
※使用状況により持続力が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする