曜日別特売
MR-25BC メタルラック ボール型キャスター アイリスオーヤマ 73787745

MR-25BC メタルラック ボール型キャスター アイリスオーヤマ 73787745
MR-25BC メタルラック ボール型キャスター アイリスオーヤマ 73787745

メタルラック ボール型キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード73787745品番MR-25BC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【ポール径25mm】【4個(うち2個ストッパー付)】メタルラック(R)専用の小回りがきくボール型キャスターです。360度自在に動くので、スムーズに移動できます。ベアリング機能付きでなめらかな回転です。※「メタルラック」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標または商標です。

セット内容ストッパー付き2個、ストッパーなし2個寸法(mm)65×55×80(ストッパーなし)耐荷重(kg)静止時100、走行時25(キャスター1個あたり)アズワン品番64-9307-28適合ポール径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする