CMM-T76362 カラーメタルラック テーブル アイリスオーヤマ 73787885 CMM-T76362 カラーメタルラック テーブル アイリスオーヤマ 73787885

カラーメタルラック テーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73787885 品番CMM-T76362
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

圧迫感のないロータイプのテーブルです。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)760×360×400 耐荷重(kg)全体50、木天板30、棚板20 ブラック 材質木天板:MDF、スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(PVC)、棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂 質量(kg)約8.2 高さ(mm)400 奥行(mm)360 間口(mm)760 ポール径(Φmm)19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73787885 CMM-T76362 15698116 CMM-T76362 カラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm アイリスオーヤマ カラーメタルラック テーブル 幅76×奥行36cm アイリスオーヤマ 1台 5,498 税込6,048 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする