アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック本体
カラーメタルラック テーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73787894
品番
CMM-T76362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
圧迫感のないロータイプのテーブルです。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
760×360×400
耐荷重(kg)
全体50、木天板30、棚板20
色
ブラウン
材質
木天板:MDF、スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(PVC)、棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(kg)
約8.2
高さ(mm)
400
奥行(mm)
360
間口(mm)
760
ポール径(Φmm)
19
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません