WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73788208 品番3R-WM401WIFI-PL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。

質量(g)約82(レンズカバーを含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池) 倍率(倍)10〜200/等倍 光源白色LED×8 寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む) 通信方式IEEE802.11 b/g/n 焦点距離(mm)100〜8/500 充電時間(時間)約3 動作時間約2時間 ホワイトバランス自動 動作湿度(%)15〜85(結露無き事/防水性なし) 露出モード自動 充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて) 通信距離(m)約5 動作温度範囲(℃)-10〜50 使用周波数(GHz)2.412〜2.4725 カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS) 充放電回数(回)約500(平均)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする