曜日別特売
3R-WM401WIFI-PL-SET WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデルタブレットセット 3R(スリーアール) 73788217

3R-WM401WIFI-PL-SET WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデルタブレットセット 3R(スリーアール) 73788217
3R-WM401WIFI-PL-SET WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデルタブレットセット 3R(スリーアール) 73788217
3R-WM401WIFI-PL-SET WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデルタブレットセット 3R(スリーアール) 73788217
3R-WM401WIFI-PL-SET WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデルタブレットセット 3R(スリーアール) 73788217

WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデルタブレットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード73788217品番3R-WM401WIFI-PL-SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

場所を選ばずどこでも観察できる。
一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。

質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする