3R-NCT01WT 非接触温度計 3R(スリーアール) 73788253 3R-NCT01WT 非接触温度計 3R(スリーアール) 73788253 3R-NCT01WT 非接触温度計 3R(スリーアール) 73788253 3R-NCT01WT 非接触温度計 3R(スリーアール) 73788253

非接触温度計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73788253 品番3R-NCT01WT
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。
およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。
測定結果はデジタル表示。
測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ
アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。
入館時スクリーニング対応例。
高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。
測定誤差は±0.2℃を実現。
本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。
電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。
額を本体のセンサーに5〜10cm近づけて測定を行います。
10℃以上で設置可能。
付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。
壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。
オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。
測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。

用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に 付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2 寸法(mm)約170×140×115 質量(g)275 電圧(V)DC5 測定範囲(℃)34〜45 測定速度(秒)約0.5 使用環境温度(℃)10〜40(推奨15〜35) 警報設定値37.4℃ 検知距離(mm)50〜100 測定精度(℃)±0.2
注意
※本製品は室内専用です。日光(日光の反射光)が当たる場所ではセンサーの感度が著しく低下するため、ご使用できません。日差しが当たらない奥まった場所に設置してご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
社員出勤時の検温
運輸・通信業

たまたま体温測定器が故障となりモノタロウの特価商品であったので
迷う事なく購入しました。
非接触型としては安価で測定値も問題なしと考えます。

対象商品:
73788253
2022-03-04
用途:
入場するお客様の検温
飲食業

価格が安かったので検温精度にあまり期待はしていなかったのですが、使用して20日ですが問題なくそれなりに精度が出ていると思います。高さの調整もでき役立っています。

3人が参考にしています
対象商品:
73788253
2022-02-24
用途:
お客様の入店時
長野みなみ風ビール 様 (飲食業)

非接触のため、とても使いやすく、とても便利ですよ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする