インバーター発電機 GV-SEシリーズ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73788323 品番 GV-9SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

初心者も安心して使える簡単操作、安全機能付きのインバーター発電機!コンパクト設計で軽量オイルじょうご、充電アダプター付きでスグに使える!

定格電圧(V)(交流)100、(直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 燃料タンク容量(L)2.3 交流定格出力(kVA)0.9 連続運転時間(h)3.4〜7.3 コンセントAC:合計9Aまで(2個)、DC:5Aまで(シガーソケット) エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC) 使用燃料自動車用無鉛ガソリン エンジンオイル容量(mL)0.31 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×240×445 本体質量(kg)13.8 用途屋外での電源供給が必要な時に アズワン品番65-0599-97
取扱説明書:(6.5MB) 関連資料:(0.8MB)
注意
※エンジンオイル、ガソリンは付属していません。
※ご使用の電子機器の消費電力をよくお確かめください

商品説明動画

KOSHIN インバーター発電機 GV-16SE
この動画は、2人が参考にしています。
KOSHIN インバーター発電機 GV-16SE 使い方ムービー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
野外作業、充電、照明、
清水電気工事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

2年使用しました、約15Lぐらいの使用だと思います、オイルの警告が出ました、意外にオイルの減りが早いと思います、また初めてのオイル交換時に廃油の中にかなり細かいゴミがたくさん出てきてびっくりします、最初のワンタンクぐらいでオイル交換した方がいいと思います、ならしでオイル交換しなかったので、オイル上がりがあったと思いますなので、オイルも一緒にもっていかないと使えません、それ以外は問題ないでした。

対象商品:
73788323
2023-01-04
用途:
移動工事のサブ電源に使用
大門補修 様 (建設業・工事業)

電気のない工事現場や電源から距離がある場合に使用しています。クルマには2.3キロの発電機が載せていますが重量があるためサブで使うには軽量の小型が重宝します。

4人が参考にしています
対象商品:
73788339
2022-06-20
用途:
災害時緊急用
農・林・水産業

エンジン音も思いのほか静かでした。ただ、OIL投入時、給入時のゲージが無いため投入には慎重にせざるをえない。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする