東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
タイルカーペット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
73788384
品番
GX3035
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
立体的で深い色調のソリッドカラー。
様々なタイルカーペットとの組み合わせも魅力的。
全色ナノクリン加工で、防汚性能がさらに向上。
材質
パイル:BCFナイロン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス繊維布
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
22.5
色
GX3035
密度
1/10ゲージ 10.5ステッチ
防炎性能試験番号
EO080033
全厚(mm)
8
人体帯電圧(kV)
1以下
注意
※個人宅は配送不可です。