マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラックマット 色(マンセル値)色相:4.94RP、明度:1.45、彩度:0.17 仕様【CMYK値】C/M/Y/K:88/86/80/77 注文コード73789775 品番DC0001M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は色・仕様など202種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。
顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。
街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。
色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。

用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング 仕様【CMYK値】C/M/Y/K:88/86/80/77 材質塩化ビニル ブラックマット 寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10 引張強度(MPa)22.6 粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時) 引張伸度(%)160 認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火) 色(マンセル値)色相:4.94RP、明度:1.45、彩度:0.17 特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性 フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤) 寸法変化率(%)0.1 耐候年数(年)5〜7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※納入後はお早めにご使用ください。
※高温多湿の場所、直射日光を避け、風通しの良い場所にて保管してください。(保管は30℃以下が適温)
※フィルムは巻芯に巻いた状態で宙吊りにし、周囲からフィルムに圧力が加わらない状態で保管してください。フィルムに圧力が加わった状態で放置しますと、接触したものの状態がフィルム表面に転写し、表面の光沢が変化する場合があります。
※数値は実測値であり保証値ではありませんのでご注意ください。
※CMYK値は実製品の色とモニターに表示される色やプリンターで出力された色とは、モニター・プリンター・印刷条件・被着体により相違があります事をあらかじめご了承ください。
※製造ロットにより微妙に色調・隠ぺい性等が異なる場合がありますので、フィルムを継ぎ合わせる場合は、同一ロットをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする