用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング
仕様【CMYK値】C/M/Y/K:32/22/21/0材質塩化ビニル色スチールシルバー寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)色(マンセル値)色相:4.87PB、明度:6.51、彩度:1.2特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1耐候年数(年)3