ヒーター内蔵可能型 中綿入り防寒ベスト(立ち襟)(ヒーター・バッテリー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73791787 品番 BR-033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!
付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属!
お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。
付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。
操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。

用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。 仕様PSE適合品 セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー 種別ベスト 寸法(mm)バッテリー:98×62×22 ブラック サイズM 質量(g)バッテリー:180 温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35 胸囲(cm)10.8 混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 着丈(cm)6.6 寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20 機能防寒 バッテリー出力5V/2A 充電時間(時間)約5〜6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合) バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V) 肩幅(mm)43 使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
注意
※温度、使用時間、充電時間等は目安です。使用環境、状況により異なります。
※リチウムイオンバッテリーは、電池残量がゼロになった場合は、3日以内に充電してください。長期間使用しない場合は3か月に一回程度、定期的に充電してください。また、温度の低い場所に保管してください。電池残量ゼロのまま放置すると、完全放電し再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。
※容量5800mAh以上のバッテリー推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする