洗えるハンドメイド リッチコットンマスク 日本製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73791823 品番 BR-958
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

男女兼用のコットンマスク。
コットン100%でお顔にぴったりフィット。肌ざわりの良いコットンを二枚重ねにし、柔らか耳かけで着け心地抜群!
しっかりした生地を仕様しており、何度も洗えて清潔を保てます。
洗うほどマスクが柔らかくなり、顔にぴったりフィットします。

材質
本体:綿100%、耳かけ部 ゴム紐
外装:プリントPP
形状立体型 アイボリー 構造1層 サイズフリー(耳ひも調節不可) 寸法(縦×横)(mm)130×160 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)1 用途布マスク。風邪、ウイルス、飛沫、花粉の予防に 質量(g)7 生産国日本 対象風邪、ウイルス、飛沫、花粉
注意
※ご覧の環境によって実際の製品と色が若干異なる場合がございます。
※マスクは感染を完全に防ぐものではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする