※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
肩削り加工柄付きカッタ EPAV12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73792968
品番
EPAV12M025C25.0R04
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CICT(mm)
4
寸法APMX(mm)
11.50
寸法DCONMS(mm)
25.000
寸法LS(mm)
80.0
寸法LF(mm)
115.00
寸法LH(mm)
35.0
寸法KAPR(°)
90.0
質量(kg)
0.38
給油方式
オイルホールあり
型番
AVMT120408PDER-MM
シャンク
Cylindrical
直径(Φmm)
25.00
RoHS指令(10物質対応)
対応